{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 400 mm | |
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M10 | |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | |
siła przyczepności | 1 000 N | |
długość stopy magnetycznej | 81 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 440800 400 | |
EAN / GTIN | 4260180710045 | |
Numer producenta | 106306 |