Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z mechaniczną regulacją precyzyjną na uchwycie czujnika 260 mm

Nr art.: 440800 260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 260 mm
gwint przyłączeniowy Gwint zewnętrzny M8
usytuowanie gwintu przyłączeniowego w środku
siła przyczepności 800 N
długość stopy magnetycznej 60 mm
szerokość stopy magnetycznej 50 mm
wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 440800 260
EAN / GTIN 4260180710021
Numer producenta 108096

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego.Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku.Ramiona przegubowena mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°.Gniazdo do mocowaniaczujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.
podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową mocny magnes trwały, przełącznik do włączania i wyłączania magnesu, którego siła przyciągania oddziałuje przez płaską, tylną ściankę i pryzmatyczną podstawę stopy magnesu.

W dostawie:

podstawa magnetyczna nr 440868, wielk. 1.

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po zaciśnięciu możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.