{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg | 400 mm | |
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M10 | |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | |
siła przyczepności | 1 000 N | |
długość stopy magnetycznej | 81 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 50 mm | |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
Numer artykułu | 440795 400 | |
EAN / GTIN | 4045197635105 | |
Numer producenta | 106330 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z hydrauliczną regulacją precyzyjną na podstawie, wysięg: 400mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 814,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie
1 219,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 410,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
gwint przyłączeniowy | Gwint zewnętrzny M10 | M8 | M8 |
wysięg | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
usytuowanie gwintu przyłączeniowego | boczna | boczna | |
siła przyczepności | 1 000 N | 1 000 N | 1 000 N |
wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | 58 mm | |
długość stopy magnetycznej | 81 mm | 75 mm | |
Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy | Statyw pomiarowy |