Setting Bench SB 1 300

Nr art.: 439900 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarów zewnętrznych 40,1 mm - 345 mm
zakres pomiarów wewnętrznych 1 mm - 305 mm
odczyt 0,001 mm
dokładność 1,5 + L (mm)/300 µm
dokładność powtórzeń (2 σ) 1 µm
przełączalny odczyt mm / cale
złącze Złącze USB
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
wielkość wyświetlacza 10 cal
Rodzaj wyświetlacza Ekran dotykowy TFT
długość podstawy 840 mm
Głębokość płyty podstawy 320 mm
wysokość 573 mm
masa 110 kg
pobór mocy 150 W
Napięcie w sieci 100 V - 240 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz
napięcie wyjściowe 24 V, 5 A
zasilanie bat. 100–240 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrządy nastawcze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 439900 300
EAN / GTIN 4062406206000
Numer producenta 439900 300

Opis

Wykonanie:

Łatwy i wygodny w obsłudze poziomy przyrząd nastawczy z ekranem dotykowym przystosowanym do warunków warsztatowych do nastawiania wewnętrznych i zewnętrznych przyrządów pomiarowych. Wysoka jakość wykonania; urządzenie ma masywną podstawę z granitu oraz precyzyjne prowadnice. Precyzyjny sterownik silnika reguluje wybrane wartości zadane w czasie rzeczywistym również podczas wywierania różnych wartości nacisku pomiarowego. Wielojęzyczne oprogramowanie. Porty USB do drukarki i skanera.

Funkcja:

  • Możliwość wprowadzania wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych w milimetrach lub calach.
  • Zintegrowany analizator tolerancji z funkcją szybkiego wyboru wartości minimalnych, maksymalnych i średnich.
  • Zapis Ulubionych umożliwia wielokrotne wybieranie przyrządów pomiarowych.
  • System rejestruje przebieg (historię), który można wywołać w dowolnym czasie.

W dostawie:

Zawiera zasilacz, osłonę przeciwpyłową, kalibrację fabryczną, instrukcję eksploatacji, uchwyty transportowe.

Wyp. dodatkowe:

Adapter nr 439910; 439912; 439915; 439916, drukarka nr 085505, skaner kodów kreskowych 2D 439930 rozm. 1950GHD, listwa z gniazdami wtykowymi nr 081163; 081179.

Wskazówka:

Wartość graniczna odchyłki pomiarowej (MPE) wg VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 arkusz 17.2. Dopuszczalne warunki otoczenia 20 °C ±3 K, mierzone wzorcem kalibracyjnym lub znormalizowanymi przyrządami pomiarowymi z zastosowaniem zintegrowanej kompensacji temperatury.