{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarów zewnętrznych | 40,1 mm - 1 556 mm | |
zakres pomiarów wewnętrznych | 1 mm - 1 516 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
dokładność | 1,5 + L (mm)/300 µm | |
dokładność powtórzeń (2 σ) | 1 µm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
wielkość wyświetlacza | 10 cal | |
Rodzaj wyświetlacza | Ekran dotykowy TFT | |
długość podstawy | 2 240 mm | |
Głębokość płyty podstawy | 320 mm | |
wysokość | 706 mm | |
masa | 430 kg | |
pobór mocy | 150 W | |
Napięcie w sieci | 100 V - 240 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz - 60 Hz | |
napięcie wyjściowe | 24 V, 5 A | |
zasilanie bat. | 100 – 240 V | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
Rodzaj produktu | Przyrządy nastawcze |
Numer artykułu | 439900 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406785727 | |
Numer producenta | 439900 1500 |