{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 15 mm | |
odczyt przełączany co | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | ±0,015 mm | |
dokładność powtórzeń | 0,005 mm | |
złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB; złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
wysięg górny Hb | 12 mm | |
wysięg dolny Hf | 12 mm | |
minimalna szerokość rowka | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość rowka | 11 mm | |
promień ostrza | 0,4 mm | |
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) | 45 mm | |
nacisk pomiarowy | 1,3 N - 1,5 N | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych |
Numer artykułu | 438990 0-15S | |
EAN / GTIN | 2050001918994 |