Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych, 0-15 mm

Nr art.: 438990 0-15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 155,66 PLN /szt.
  • 201,40 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 15 mm
odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu ±0,010 mm
dokładność powtórzeń 0,005 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB; złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
⌀ kulki czujnika z HM 1,5 mm
wysięg górny Hb 17 mm
wysięg dolny Hf 17 mm
minimalna szerokość rowka 2,5 mm
maksymalna głębokość rowka 15 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 45 mm
nacisk pomiarowy 1,3 N - 1,5 N
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 438990 0-15
EAN / GTIN 2050001918987

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pad do ładowania z akcesoriami przyłączeniowymi i instrukcją obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954 rozm. A3, przewód do transmisji danych nr 497440, adapter radiowy nr 498954 rozm. A4.