Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 20-40mm

Nr art.: 438965 20-40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 199,89 PLN /szt.
  • 154,49 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; złącze Bluetooth; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 20 mm - 40 mm
odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
dokładność powtórzeń 0,01 mm
złącze Złącze USB; złącze Bluetooth; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
⌀ kulki czujnika z HM 1 mm
minimalna szerokość rowka 1,2 mm
maksymalna głębokość rowka 7 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 85 mm
nacisk pomiarowy 1,1 N - 1,6 N
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 438965 20-40
EAN / GTIN 2050002040946
Numer producenta L220

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440; adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.