Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych, zakres pomiarowy: 2,5-12,5mm

Nr art.: 438965 2,5-12,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 22,69 PLN /szt.
  • 153,52 PLN /szt.
  • 198,64 PLN /szt.
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 2,5 mm - 12,5 mm
odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,015 mm
dokładność powtórzeń 0,005 mm
złącze Złącze USB; Interfejs Bluetooth®; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
promień ostrza 0,1 mm
minimalna szerokość rowka 0,4 mm
maksymalna głębokość rowka 0,7 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 12 mm
nacisk pomiarowy 0,8 N - 1,2 N
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438965 2,5-12,5
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002040939
Kopiuj
Numer producenta L102
Kopiuj
Manufacturer Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.Przez wprowadzenie wartości zadanych (Preset) można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440; adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka