{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 70 mm - 120 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
granica błędu | 0,05 mm | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
⌀ kulki czujnika z HM | 2 mm | |
minimalna szerokość rowka | 3,3 mm | |
maksymalna głębokość rowka | 8 mm | |
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) | 192 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ czujnika zegarowego | 66 mm | |
Rodzaj produktu | Macki do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu |
438953 70-120
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001743152
Kopiuj |
|
Manufacturer | Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com |