Macki do pomiarów wewnętrznych z długimi ramionami, zakres pomiarowy: 15-65mm

Nr art.: 438953 15-65
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 22,56 PLN /szt.
  • 152,65 PLN /szt.
  • 197,51 PLN /szt.
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 15 mm - 65 mm
odczyt 0,05 mm
granica błędu 0,05 mm
stopień ochrony IP IP 65
⌀ kulki czujnika z HM 1,5 mm
minimalna szerokość rowka 2,5 mm
maksymalna głębokość rowka 4,5 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 188 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ czujnika zegarowego 66 mm
Rodzaj produktu Macki do pomiarów wewnętrznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 438953 15-65
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001743138
Kopiuj
Manufacturer Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka