Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych, powierzchnia pomiarowa kulista 0-30 mm

Nr art.: 438573 0-30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 192,07 PLN /szt.
  • 148,62 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 30 mm
    odczyt przełączany co 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
    przełączalny odczyt mm / cale
    granica błędu 0,04 mm
    dokładność powtórzeń 0,02 mm
    złącze Złącze USB; Złącze Digimatic; złącze Bluetooth
    stopień ochrony IP IP 67
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 2
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
    ⌀ kulki czujnika z HM 3 mm
    wysięg górny Hb 30 mm
    wysięg dolny Hf 30 mm
    maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) 115 mm
    nacisk pomiarowy 1 N - 1,5 N
    zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Rodzaj produktu Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 438573 0-30
    EAN / GTIN 2050002053168

    Opis

    Wykonanie:

    1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Wskazania cyfrowe wartości bezwzględnej.
    Przez wprowadzenie wartości Preset można określać odchyłki od dowolnej wartości.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    W komplecie 2 baterie nr 081561, typ LR3.

    Wyp. dodatkowe:

    Adapter złącza nr 498954 rozm. A2, przewód do transmisji danych nr 497440 i adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka