{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 20 mm | |
odczyt przełączany co | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,03 mm | |
dokładność powtórzeń | 0,01 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic; złącze Bluetooth | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR3 | |
⌀ kulki czujnika z HM | 1,5 mm | |
wysięg górny Hb | 24 mm | |
wysięg dolny Hf | 2,5 mm | |
min. ⌀ otworu | 9 mm | |
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru) | 80 mm | |
nacisk pomiarowy | 1,1 N - 1,6 N | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych |
Numer artykułu | 438573 0-20F | |
EAN / GTIN | 2050002040915 | |
Numer producenta | K2R20 |