Przyrządy do pomiaru rowków i podcięć 6-8 mm

Nr art.: 435175 6-8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 6 mm - 8 mm
wprowadzana średnica 6 mm
min. szerokość podcięcia 0,8 mm
maks. głębokość pomiaru 60 mm
maksymalny odcinek rozprężania 2 mm
Rodzaj produktu Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435175 6-8
EAN / GTIN 2050001055699
Numer producenta 19000001

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do pomiaru rowków i podcięć o maksymalnej głębokości 5 mm.
Trzpienie rozprężne ON ze stałym zakresem zastosowania. Z iglicą klinową z węglików spiekanych.

Wskazówka:

Zakres pomiarowy do 530 mm na zapytanie.