{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 12 mm - 18 mm | |
wprowadzana średnica | 12 mm | |
min. szerokość podcięcia | 1,2 mm | |
maks. głębokość pomiaru | 60 mm | |
maksymalny odcinek rozprężania | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe |
Numer artykułu | 435175 12-18 | |
EAN / GTIN | 2050001055712 | |
Numer producenta | 19000004 |