Przyrządy do pomiaru stożka wewnętrznego IFM 40-60 mm

Nr art.: 435172 40-60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 878
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 878
zakres pomiarowy 40 mm - 60 mm
wartość działki skali 0,01 mm
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru sfazowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435172 40-60
EAN / GTIN 2050001951366
Numer producenta 19400015

Opis

Wykonanie:

przyrząd pomiarowy IFM ze stożkiem pomiarowym 90° dookreślania największej średnicy stożka wewnętrznego. Hartowany krzyżak stożka pomiarowego wprowadzany jest w stożek wewnętrzny. Największą ⌀ określa się przez dociśnięcie do oporu.

W dostawie:

Czujnik zegarowy

Wskazówka:

Wersje specjalne z innymi kątami stożka na zamówienie. Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości sfazowania dostępne na zamówienie. Czujnik zegarowy i korpus dostarczane pojedynczo.