Przyrządy do pomiaru stożka wewnętrznego IFM, zakres pomiarowy: 0,5-20mm

Nr art.: 435172 0,5-20
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 878
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 878
zakres pomiarowy 0,5 mm - 20 mm
wartość działki skali 0,01 mm
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru sfazowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435172 0,5-20
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001055743
Kopiuj
Numer producenta 19400000
Kopiuj
Manufacturer Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

przyrząd pomiarowy IFM ze stożkiem pomiarowym 90° dookreślania największej średnicy stożka wewnętrznego. Hartowany krzyżak stożka pomiarowego wprowadzany jest w stożek wewnętrzny. Największą ⌀ określa się przez dociśnięcie do oporu.

W dostawie:

Czujnik zegarowy

Wskazówka:

Wersje specjalne z innymi kątami stożka na zamówienie. Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości sfazowania dostępne na zamówienie. Czujnik zegarowy i korpus dostarczane pojedynczo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka