Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe, do pom. wewn., bez czujnika, Vario SV HM 160-430 mm

Nr art.: 435110 160-430
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 340,01 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 160 mm - 430 mm
głębokość pomiaru 180 mm
liczba głowic pomiarowych 1
liczba trzpieni mierniczych 7
liczba tarcz pomiarowych 4
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435110 160-430
EAN / GTIN 2050001037800
Numer producenta 12400005

Opis

Wykonanie:

2-punktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy, wykonany w oparciu o system Schwenk. Schwenk Vario SV jest systemem modularnym, pokrywającym duże zakresy pomiarowe dzięki wymiennym głowicom. Trzpienie pomiarowe z węglików spiekanych.
Obszar pomiarowy rozszerzalny do ⌀ 800 mm.

W dostawie:

Średnicówka do pom. wewn., bez precyzyjnego czujnika zegar. i pierścieni nastawczych.

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434670, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 rozm. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu czujników precyzyjnych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920, wielk. 10 lub trzpieni stalowych nr 434900, wielk. 16.