{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 18 mm - 100 mm | |
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego | 0,5 µm | |
głębokość pomiaru | 110 mm - 180 mm | |
liczba przyrządów do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych | 3 | |
liczba trzpieni mierniczych | 27 | |
liczba tarcz pomiarowych | 7 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 435060 18-100 | |
EAN / GTIN | 2050001048004 | |
Numer producenta | 11500000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zestawy średnicówek 2-stykowych, czujnik., stal, bez czujnika zegarowego, SU, zakres pomiarowy: 18-100mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 770,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 725,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba trzpieni mierniczych | 27 | 20 |
liczba tarcz pomiarowych | 7 | 5 |
zakres pomiarowy | 18 mm - 100 mm | 18 mm - 150 mm |
głębokość pomiaru | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego | 0,5 µm | 1 µm |
Rodzaj produktu | 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych | 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych |