{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 18 mm - 150 mm | |
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego | 0,5 µm | |
głębokość pomiaru | 110 mm - 180 mm | |
liczba przyrządów do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych | 3 | |
liczba trzpieni mierniczych | 27 | |
liczba tarcz pomiarowych | 7 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych |
Numer artykułu | 435060 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046635 | |
Numer producenta | 11600000 |