Zestawy pierścieni nastawczych, stalowych (wym. jak główki) 4,5-7,5 mm

Nr art.: 435030 4,5-7,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 108,02 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 4,5 mm - 7,5 mm
liczba pierścieni nastawczych 7
Rodzaj produktu pierścieni nastawczych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435030 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001048400
Numer producenta 62700205

Opis

Pasuje do:

Prec. przyrz. do pomiarów wewn. nr 435010.

Wskazówka:

Wersje z zakresem pomiarowym do 20 mm i otworami nieprzelotowymi dostępne na zamówienie.