Zestawy pierścieni nastawczych, stalowych (wym. jak główki) 1,5-4,2 mm

Nr art.: 435030 1,5-4,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,97 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 107,57 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 1,5 mm - 4,2 mm
liczba pierścieni nastawczych 10
Rodzaj produktu pierścieni nastawczych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435030 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001048394
Numer producenta 62600205

Opis

Pasuje do:

Prec. przyrz. do pomiarów wewn. nr 435010.

Wskazówka:

Wersje z zakresem pomiarowym do 20 mm i otworami nieprzelotowymi dostępne na zamówienie.