Główki pomiarowe Osimess do pomiarów wewnętrznych, zakres zastosowania: 2,30-2,70mm

Nr art.: 435015 2,30-2,70
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
zakres zastosowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania 2,3 mm - 2,7 mm
Rodzaj produktu Głowica czujnikowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435015 2,30-2,70
EAN / GTIN 2050001055842
Numer producenta 62600020

Opis

Wykonanie:

Główki pomiarowe OSIMESS do niewielkich średnic od 1,0 do 11,5 mm (bez iglicy pomiarowej). Wielk. 0,95–1,15 do wielk. 3,80–4,20 z węglika spiekanego. Od wielk. 4,15–4,80 z powłoką DLC.