Główki pomiarowe Osimess do pomiarów wewnętrznych 2,05-2,45 mm

Nr art.: 435015 2,05-2,45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres zastosowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres zastosowania 2,05 mm - 2,45 mm
Rodzaj produktu Głowica czujnikowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435015 2,05-2,45
EAN / GTIN 2050001055835
Numer producenta 62600019

Opis

Wykonanie:

Główki pomiarowe OSIMESS do niewielkich średnic od 1,0 do 11,5 mm (bez iglicy pomiarowej). Wielk. 0,95–1,15 do wielk. 3,80–4,20 z węglika spiekanego. Od wielk. 4,15–4,80 z powłoką DLC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka