{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | ±1 mm | |
powtarzalność | 0,01 µm | |
odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Unoszenie trzpienia pomiarowego | mechaniczne | |
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego | 4,3 mm | |
oznaczenie producenta | GT21M | |
Kompatybilność | Mahr | |
Miech ochronny | nitryl | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym | 0,63 N | |
Rodzaj produktu | Wodzik |
Numer artykułu | 434775 GT21M | |
EAN / GTIN | 2050001949950 | |
Numer producenta | 03290143 |