Indukcyjne czujniki pomiaru długości, osiowe, Typ: GT21

Nr art.: 434775 GT21
Kopiuj
Rabat
1796,57 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 30 cze 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy ±1 mm
powtarzalność 0,01 µm
odchyłka liniowości (L = odcinek pomiaru w mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Unoszenie trzpienia pomiarowego mechaniczny
odcinek przesuwu sworznia pomiarowego 4,3 mm
oznaczenie producenta GT21
Kompatybilność TESA
Miech ochronny nitryl
stopień ochrony IP IP 65
nacisk mierniczy w elektrycznym punkcie zerowym 0,63 N
Rodzaj produktu Wodzik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434775 GT21
Kopiuj
EAN / GTIN 7630041112351
Kopiuj
Numer producenta 03210904
Kopiuj

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki pomiaru długości, o różnorodnym zastosowaniu.
  • precyzyjny trzpień pomiarowy prowadzony na kulce
  • wysoka dokładność pomiaru dzięki elektronicznemu wzmacnianiu sygnału pomiarowego
  • chwyt mocujący ⌀ 8 mm, możliwość mocowania na całej długości
  • odporny na wahania temperatury i siły boczne dzięki ułożyskowaniu w łożyskach kulkowych
  • bardzo dobre ekranowanie elektromagnetyczne.
Czujniki pomiarowe długości TESA charakteryzują się wysoką powtarzalnością pomiarów i trwałością.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Uniwersalne do bardzo dokładnych zadań pomiarowych, zwłaszcza w procesie produkcji i w warsztacie.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki pomiarowe, sprężyny wywierające nacisk pomiarowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka