{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,001 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,00005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,004 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
nacisk pomiarowy | 0,65–1,15 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
funkcja preset | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Materiał obudowy | aluminium | |
⌀ korpusu | 59,5 mm | |
grubość obudowy | 32,9 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434334 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720148 | |
Numer producenta | 434334 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,001 mm 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 585,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
2 843,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 022,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 | 1 |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 | 8 | 8 |
zakres pomiarowy | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
złącze | Złącze USB ;Złącze USB | Złącze USB ;Złącze USB ;złącze Bluetooth | Złącze USB ;Złącze USB |
Przełączalny odczyt | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |