{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,001 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,00005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,004 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
nacisk pomiarowy | 0,65–1,15 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
funkcja preset | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Materiał obudowy | aluminium | |
⌀ korpusu | 59,5 mm | |
grubość obudowy | 32,9 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434340 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720186 | |
Numer producenta | 434340 25 |