{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 12,5 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,01 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
nacisk pomiarowy | 0,65–0,90 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
funkcja preset | tak | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Materiał obudowy | aluminium | |
⌀ korpusu | 59,5 mm | |
grubość obudowy | 32,9 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434330 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720117 | |
Numer producenta | 434330 12,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Czujnik cyfrowy rozdzielczość 0,01 mm 12,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 693,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
871,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | mm / cale |
grubość obudowy | 32,9 | 28 |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 | 8 |
⌀ korpusu | 59,5 | 60 |
Przełączalny odczyt | 0,0005 | 0,0005 |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,01 | 0,02 |