{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,02 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 52 | |
nacisk pomiarowy | 0,5 − 1 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 60 mm | |
grubość obudowy | 28 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197574701 | |
Numer producenta | 434000 12,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Czujnik cyfrowy, rozdzielczość 0,01 mm, zakres pomiarowy: 12,5mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
871,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
611,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1692,70 PLN
1 279,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
grubość obudowy | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
⌀ korpusu | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy | cyfrowy |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |