Precyzyjne czujniki zegarowe, IP 53, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 1/40mm

Nr art.: 433600 1/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 122,82 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • stopień ochrony IP: IP 53
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 1 mm
wartość działki skali 0,001 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 5 µm
stopień ochrony IP IP 53
nacisk pomiarowy 1,1 N - 1,6 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Numer producenta 10050

Opis

Wykonanie:

Stabilna mosiężna obudowa, chromowana na matowo; szkiełko nietłukące się.
Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany.
Wykonanie bardzo precyzyjne.
Najważniejsze elementy mechanizmu pomiarowego osadzone w kamieniach szlachetnych.
Wskazówka centralna do odczytu co 1/1000 mm.
Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.
Prawie stały nacisk pomiarowy w całym zakresie pomiaru.
precyzyjny czujnik zegarowy, odporny na wstrząsy i rozpryski wody .

Funkcja:

IP53: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego i ochrona przed osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.