{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 1 mm | |
wartość działki skali | 0,001 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 5 µm | |
stopień ochrony IP | IP 53 | |
nacisk pomiarowy | 1,3 N - 1,8 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433600 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100549 | |
Numer producenta | 10054 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Precyzyjne czujniki zegarowe, IP 53, odporne na wstrząsy 1/58 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
883,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
706,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
336,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ korpusu | 58 | 58 | 58 |
zakres pomiarowy | 1 | 1 | 1 |
nacisk pomiarowy | 1,3 ;1,8 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 5 | 5 | 5 |