{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 5 mm | |
wartość działki skali | 0,001 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 10 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,4 N - 1,5 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433405 5/58 | |
EAN / GTIN | 4946368842103 | |
Numer producenta | 2119AB-10 |