Precyzyjne czujniki zegarowe, odporne na wstrząsy 1/58 mm

Nr art.: 433405 1/58
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,98 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 90,37 PLN /szt.
  • 118,01 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma norma zakładowa
    zakres pomiarowy 1 mm
    wartość działki skali 0,001 mm
    odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
    Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 5 µm
    nacisk pomiarowy 0,9 N - 1,5 N
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ korpusu 58 mm
    Rodzaj produktu czujnik zegarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 433405 1/58
    EAN / GTIN 4946368842028
    Numer producenta 2109AB-10

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilna mosiężna obudowa, chromowana na matowo; szkiełko nietłukące się.
    Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany.
    Wykonanie bardzo precyzyjne.
    Najważniejsze elementy mechanizmu pomiarowego osadzone w kamieniach szlachetnych.
    Wskazówka centralna do odczytu co 1/1000 mm.
    Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.
    Prawie stały nacisk pomiarowy w całym zakresie pomiaru.
    Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006.

    Wyp. dodatkowe:

    Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka