{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 30 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 20 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,8 N - 1,6 N | |
gwint przyłączeniowy czujnika | M2,5 | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433050 30/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100280 | |
Numer producenta | 10028 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne czujniki zegarowe, odporne na wstrząsy 30/58 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
592,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
430,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 | 1 |
⌀ korpusu | 58 | 58 |
zakres pomiarowy | 30 | 30 |
nacisk pomiarowy | 0,8 ;1,6 | 0,8 ;1,6 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
wartość działki skali | 0,01 | 0,01 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |