{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 50 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 25 µm | |
nacisk pomiarowy | 1 N - 2 N | |
gwint przyłączeniowy czujnika | M2,5 | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433050 50/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100303 | |
Numer producenta | 10030 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjne czujniki zegarowe, odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 50/58mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
843,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
593,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | 1 mm |
zakres pomiarowy | 50 mm | 50 mm |
nacisk pomiarowy | 1 N - 2 N | 1 N - 2 N |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
wartość działki skali | 0,01 mm | 0,01 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy |