Precyzyjne czujniki miniaturowe 5/40 mm

Nr art.: 432500 5/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 81,34 PLN /szt.
  • 117,82 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 878
zakres pomiarowy 5 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,5 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 12 µm
nacisk pomiarowy 0,8 N - 1,3 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 432500 5/40
EAN / GTIN 4031452101546
Numer producenta 10154

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne, miniaturowe czujniki zegarowe w solidnej, metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.
Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.