{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 3 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,5 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 10 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,8 N - 1,2 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 40 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432500 3/40 | |
EAN / GTIN | 4031452100068 |