{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 3 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,5 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 17 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,8 N - 1,2 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 28 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu |
432500 3/28
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4031452101690
Kopiuj |
|
Numer producenta |
10169
Kopiuj |
|
Manufacturer | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |