Czujniki zegarowe wykluczające błędy odczytu 0,8/58 mm

Nr art.: 432405 0,8/58
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 64,39 PLN /szt.
  • 117,07 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 878
    zakres pomiarowy 0,8 mm
    wartość działki skali 0,01 mm
    Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 7 µm
    nacisk pomiarowy 0,8 N - 1,2 N
    skok swobodny 7 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ korpusu 58 mm
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu czujnik zegarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 432405 0,8/58
    EAN / GTIN 2050001741073

    Opis

    Wykonanie:

    Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, czujniki zegarowe bez błędu odczytu, odporne na wstrząsy, ze skokiem swobodnym. Bardzo lekka, solidna konstrukcja, zabezpieczona przed kurzem. ⌀ trzpienia chwytowego 8 mm h6.
    najwyższa dokładność dzięki połączeniu połączeniu przekładni zębatej i dźwigniowej.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka