Czujniki zegarowe wykluczające błędy odczytu 0,08/58 mm

Nr art.: 432405 0,08/58
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 90,70 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0,08 mm
wartość działki skali 0,001 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 2 µm
nacisk pomiarowy 1,3 N - 1,8 N
skok swobodny 4,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 432405 0,08/58
EAN / GTIN 4031452101683
Numer producenta 10168

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, czujniki zegarowe bez błędu odczytu, odporne na wstrząsy, ze skokiem swobodnym. Bardzo lekka, solidna konstrukcja, zabezpieczona przed kurzem. ⌀ trzpienia chwytowego 8 mm h6.
najwyższa dokładność dzięki połączeniu połączeniu przekładni zębatej i dźwigniowej.