{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
obrotowy cyferblat | tak | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 15 µm | |
nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
nacisk pomiarowy | 0,7 N - 1,5 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432000 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204189 | |
Numer producenta | 432000 10/58 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Czujniki zegarowe odporne na wstrząsy 10/58 mm
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
165,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie
249,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
obrotowy cyferblat | tak | tak |
nacisk pomiarowy | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
norma | DIN 878 | DIN 878 |
wartość działki skali | 0,01 | 0,01 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
nastawne znaczniki tolerancji | tak | tak |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |