{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
obrotowy cyferblat | tak | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 15 µm | |
nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego | tak | |
nacisk pomiarowy | 0,7 N - 1,5 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Numer producenta | 432000 10/58B |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Czujniki zegarowe odporne na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/58Bmm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
169,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
130,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | 1 mm |
⌀ korpusu | 58 mm | 58 mm |
zakres pomiarowy | 10 mm | 10 mm |
nacisk pomiarowy | 0,7 N - 1,5 N | 0,4 N - 1,4 N |
norma | DIN 878 | DIN 878 |
wartość działki skali | 0,01 mm | 0,01 mm |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 15 µm | 15 µm |