{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
wysokość podstawy | 710 mm | |
szerokość podstawy | 1 506 mm | |
głębokość podstawy | 800 mm | |
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących | 770 mm | |
szerokość użytkowa szuflad w G | 20 mm | |
głębokość użytkowa szuflad w G | 20 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 425 mm | |
liczba półek | 1 mm | |
nośność powierzchniowa | 2 000 kg | |
Rodzaj produktu | Podstawa |
Numer artykułu | 431060 2000X1000 | |
EAN / GTIN | 4067263264941 | |
Numer producenta | 431060 2000X1000 |