{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
kompensacja wysokości | 25 mm | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
wysokość podstawy | 710 mm | |
szerokość podstawy | 856 mm | |
głębokość podstawy | 600 mm | |
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących | 770 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 345 mm | |
liczba półek | 1 mm | |
nośność powierzchniowa | 1 000 kg | |
Rodzaj produktu | Podstawa |
Numer artykułu | 431060 1000X630 | |
EAN / GTIN | 4067263264910 | |
Numer producenta | 431060 1000X630 |