{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kompensacja wysokości | 25 mm | |
wysokość podstawy | 710 mm | |
szerokość podstawy | 606 mm | |
głębokość podstawy | 400 mm | |
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących | 770 mm | |
nośność powierzchniowa | 500 kg | |
Rodzaj produktu | Podstawa |
Numer artykułu | 431010 630X400 | |
EAN / GTIN | 4067263211822 | |
Numer producenta | 431010 630X400 |