{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
kompensacja wysokości | 25 mm | |
wysokość podstawy | 710 mm | |
szerokość podstawy | 906 mm | |
głębokość podstawy | 650 mm | |
wysokość podstawy z zestawem elementów łożyskujących | 770 mm | |
nośność powierzchniowa | 1 000 kg | |
Rodzaj produktu | Podstawa |
Numer artykułu | 431010 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4067263211860 | |
Numer producenta | 431010 1200X800 |