Zestaw średnicówek 3-punktowych, cyfrowy 6-12 mm

Nr art.: 429260 6-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 574,16 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 6 mm - 12 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 0,005 mm
złącze Złącze Digimatic
zasilanie energią Zasilanie z baterii
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
liczba głowic pomiarowych 3
liczba pierścieni nastawczych 2
⌀ pierścieni nastawczych 8 / 10 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 429260 6-12
EAN / GTIN 4946368636719
Numer producenta 568-924

Opis

Wykonanie:

Średnicówka 3-punktowa do szybkich pomiarów Borematic do pomiaru otworów nieprzelotowych. Czytelny i dokładny odczyt na dużym wyświetlaczu LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Wskaźnik obracany o 330°.Trzpienie pomiarowe centrują samoczynnie mikrometr w otworze i zapewniają łatwe użycie. Regulacja trzpieni pomiarowych odbywa się bez luzów za pomocą stożka z węglika spiekanego.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki szybkiemu przesuwaniu i samoczynnemu centrowaniu.

Funkcja:

  • przycisk zatrzymania wyniku zachowuje wyświetlony wynik pomiaru (np. przy niekorzystnym położeniu pomiarowym)
  • punkt zerowy / wymiar bezwzględny umożliwiają zerowanie w każdym położeniu
  • wskazania dobry / brak do łatwego sprawdzania tolerancji
  • szybkie przestawianie do szybkiego pokonywania odcinka pomiarowego.

W dostawie:

Średnicówki mikrometryczne, cyfrowe nr 429250, pierścienie kontrolne.