{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 0,005/0,006 mm | |
złącze | Złącze Digimatic | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba głowic pomiarowych | 3 | |
liczba pierścieni nastawczych | 2 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 16 / 20 mm | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |
Numer artykułu | 429260 12-25 | |
EAN / GTIN | 4946368636726 | |
Numer producenta | 568-925 |