Zestawy cyfrowych średnicówek mikrometrycznych 6-12 mm

Nr art.: 429112 6-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 574,33 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 6 mm - 12 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 65
Technika pomiarowa cyfrowy
liczba śrub mikrometrycznych 3
liczba pierścieni nastawczych 2
⌀ pierścieni nastawczych 8 / 10 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu 3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 429112 6-12
EAN / GTIN 4946368562919
Numer producenta 468-981

Opis

Wykonanie:

Bezpośredni odczyt wyraźnych cyfr na wyświetlaczu. Pewny i bezbłędny pomiar - bez noniusza.
Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego.
Niewielkie zużycie energii. Z kontrolą stanu naładowania i wskazaniami usterek.
Pow. pomiar. oraz elementy ulegające zużyciu z HM, od wielk. 12-25 z hartowanej stali z powłoką tytanową.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 429110, pierścienie nastawcze.